316L 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859408 品番-
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥51,480
販売価格(税別)
46,800

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:490mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9388-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする