スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859444 品番3SU1401-2BB00-1AA2
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2212 アズワン品番65-7834-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする