エアソレノイドバルブ 80207シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859566 品番8020750024702400
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

IMI Norgren 電磁バルブはコンパクトな設計になっています。ソレノイドと標準の手動オーバーライドは簡単に交換できます。空圧モジュールのタイプ 電磁バルブ 作動圧力: 1 → 10 bar 供給電圧: 230 V ac

仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3412 アズワン品番65-7962-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする