SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859846 品番3SU1052-2CP10-0AA0
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3182 アズワン品番65-7832-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする