セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66860090 品番1082029
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607 アズワン品番65-8081-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする