曜日別特売
1053873 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66860144

基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66860144品番1053873
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用し

仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6985アズワン品番65-7620-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする