Voltage Regulator - 5V

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66860424 品番COM-00107
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

This is the basic L7805 voltage regulator、a three-terminal positive regulator with a 5V fixed output voltage. This fixed regulator provides a local regulation、internal current limiting、thermal shut-down control、and safe area protection for your proje

仕様●入力電圧:35V●出力電圧範囲[V]:5.0V●出力電流[A]:2.2A●機能:正固定●パッケージ:TO-220 アズワン品番67-0452-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする