富士通
富士通の 電子部品(オンボード)
富士通の 能動部品
富士通の 基板用リレー
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66860485
品番
FTR-P3CP012W1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
FTR-P2/P3/P4/P5シリーズ
高容量の接点材を採用する事で小形化を実現 サイレントタイプと長寿命タイプの2種類を用意 接点構成はSingleとTwinの2種類を用意
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●動作温度 Max:+85℃●コード番号:353-098
アズワン品番
65-8094-87