ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 45L 10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
66860537
品番
OJ-08
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 45Lです。
仕様
●内容量:10枚入●寸法:タテ800×ヨコ650mm●厚み:0.027mm●カラー:黄半透明
容量(L)
45
アズワン品番
65-9077-66