エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
66860844
品番
EA949HA-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
仕様
●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アズワン品番
65-9324-40