動作ヘッド KBC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66861149 品番KBC1H
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:KBC●シリーズ:KBC●コード番号:221-2837 アズワン品番65-7830-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする