エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66861858
品番
EA141AD-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
締めやすいデザインのソケットです。
外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様
●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9247-08
RoHS指令(10物質対応)
対応