ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66861955 品番LF-50
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥537
販売価格(税別)
488

ガラスレンズ製サイズは2種類

仕様●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑 アズワン品番65-8286-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする