端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66862436 品番1054733
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電

仕様●色:青●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 F BU●コード番号:201-6703 アズワン品番65-7768-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする