IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66862725 品番LM2574N-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0406-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする