セーフティリレー 24→ 240 V ac/dc 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66863039 品番751330
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:24 → 240V ac/dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s30●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:45mm●長さ:98mm●コード番号:191-9875 アズワン品番65-8061-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする