基板用端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66863730 品番3048836
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は

仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032 アズワン品番65-7744-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする