安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66864326 品番3NP1143-1JC20
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 320 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提

仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5403 アズワン品番65-7816-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする