電子音目覚まし時計 ミニモク T-736シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66864728 品番T-736 N-Z
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

滑らかに秒針の動く連続秒針。カチカチ音のする秒針が苦手な方にもおススメの小さな手のひらサイズの目覚まし時計です。
アラームはスヌーズ機能付きで2度寝にも安心です。
暗がりで光るライト、置き場に困らず旅行先へも持っていけるコンパクトなサイズ。
インテリ

仕様●サイズ:70×65×40mm●質量:70g●電池:単3マンガン乾電池×1●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト●※電池別売り アズワン品番65-8891-89
注意
※電池別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする