WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー / 白 1箱 105個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(105個)
注文コード
66865288
品番
691414720008B
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●幅:14.3mm●コード番号:191-5702
アズワン品番
65-7665-02