マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイスストレートシャンク
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66865568
品番
6MTD-36
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。
仕様
●サイズ:3.6mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-75