ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディススラックス キャメル 2017-81シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66865665
品番
2017-81-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,841
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
キャメル
サイズ
17
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-1830
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜90
ヒップ(cm)
117
アズワン品番
65-8412-75