モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(595本) 注文コード66865866 品番EA628WX-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。
安全性:

仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする