グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト1mL(L)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
66866094
品番
20521
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9029-93