Bague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66866155 品番205559
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります

仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6229 アズワン品番65-7937-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする