掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66866268 品番EA899AH-28E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,620
販売価格(税別)
34,200
仕様●電源:100V●消費電力:約140〜840W●吸込仕事率:約40〜300W●騒音値:約54〜59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要 アズワン品番65-9306-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする