コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 片ヘルールパイプ 2Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66866356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:1060mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9378-75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材