エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66866444 品番DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-25-PPVA-N3-R は、ストローク 25 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1137 アズワン品番65-8037-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする