ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66866618 品番REX12-TA2-107-DC24V-1A/1A
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて

仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0370 アズワン品番65-8057-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする