サニタリー直管SUS316L 15A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66866627 品番-
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:580mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9150-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする