超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66866679 品番EA851CE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,113
販売価格(税別)
2,830

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする