VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4 空圧作動バルブ アングルシート Festo 66866785

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66866785品番VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7111アズワン品番65-8007-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする