ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66867354 品番VUVG-S10-M52-MZT-M5-1T1L
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1605 アズワン品番65-8021-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする