ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の コピー用紙/ラベルシール
ハクバ写真産業の コピー用紙/プリンタ用紙
ハクバ写真産業の 大型プリンター用紙
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66867634
品番
FWMSG-01NT
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
仕様
●フレーム材質:木製●額縁外寸法:約W142×H157×D18mm●画面サイズ:ましかく(89)写真/約83×83mm(マット紙あり)、L判写真/約83×111mm(マット紙あり)、ミニ色紙/約111×127mm(マット紙なし)●前面板:PS板●重量:約180g●吊りヒモ:あり●スタンド:あり●パッケージ:紙箱●カラー:ナチュラル
アズワン品番
65-8888-44