2M80500507M1537SA MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOL 66867930

MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66867930
品番
2M80500507M1537SA
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ

仕様
●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2988
アズワン品番
65-7650-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする