同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66868429 品番MH113-MH1RP-01SB1-0150
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902 アズワン品番65-7446-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする