シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66868657 品番3VA9211-0WD30
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9316 アズワン品番65-8060-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする