曜日別特売
1082582 Housing フエニックス・コンタクト 66869244

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66869244品番1082582
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6304アズワン品番65-7505-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする