曜日別特売
AHD10-9-96P 丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入 AMPHENOL 66869488

丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
66869488
品番
AHD10-9-96P
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Amphenol オスケーブルコネクタは 9 ポジション、パネル取り付け AHD シリーズは、制御環境条件又は非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります

仕様
●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5588
アズワン品番
65-7647-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする