配電ブロック 18極 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード66869655 品番3273966
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 種類の接続方法があり、高さは 22.7、幅は 55.4 mm です。

仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-5902 アズワン品番65-7738-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする