NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
注文コード
66870590
品番
1127-12
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様
●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0〜70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-40