ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66871107 品番EA947HM-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付 アズワン品番65-9318-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする