IDT71V65903S85PFG IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP ルネサスエレクトロニクス 66872105

IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66872105品番IDT71V65903S85PFG
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SRAM IDT71V65903S85PFG IDT製を販売します。

仕様●メモリタイプ:揮発性●メモリフォーマット:SRAM●メモリサイズ:9Mb(512K×18)●アクセス時間:8.5ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:3.135V~3.465V●動作温度:0℃~70℃(TA)●パッケージ:100-LQFPアズワン品番67-0354-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする