RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66872324 品番1-338088-6
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

TE Connectivity 1-338088コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ、

仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4999 アズワン品番65-7712-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする