曜日別特売
691373500010B 基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66872376

基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66872376品番691373500010B
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:373B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7156アズワン品番65-7663-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする