エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
66872909
品番
EA354AA-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様
●サイズ:3L●全長(mm):250●掌周り(mm):182●中指長さ(mm):101●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付
アズワン品番
65-9250-14