直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873304 品番EA800MX-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。高気密・広視界のハイスコープV型面体です。防じんマスク(7121H・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM646号)。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号) アズワン品番65-9284-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする