水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66873426 品番EA345RY-350
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,410
販売価格(税別)
73,100
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする