エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873487 品番MFH-5/2-D-1-FR-C-EX
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 b

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7272 アズワン品番65-7984-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする