曜日別特売
33_BNC-TNC-50-1/133_NE 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER 66873514

同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66873514品番33_BNC-TNC-50-1/133_NE
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC →

仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8931アズワン品番65-7576-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする